Motion
NN3026HSRT6KC1N#01

NTN
NN3026HSRT6KC1N#01

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334902
No. Fabricante NN3026HSRT6KC1N#01
Precio3,307.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3026HSRT6KC1N#01

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334902
No. Fabricante NN3026HSRT6KC1N#01
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
Precio3,307.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    11.775 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359658903
  • RPM máximas (grasa)
    3100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359658903

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3026HSRT6KC1N#01 PRECISIÓN