Motion
NN3036KC1NAP4

NTN
NN3036KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334915
No. Fabricante NN3036KC1NAP4
Precio6,875.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3036KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334915
No. Fabricante NN3036KC1NAP4
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
Precio6,875.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    35.935 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359132717
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359132717

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3036KC1NAP4 PRECISIÓN