Motion
NN3040KC1NAP5

NTN
NN3040KC1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334920
No. Fabricante NN3040KC1NAP5
Precio8,528.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3040KC1NAP5

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico, 200 mm D.I., 310 mm D.E., 82 mm Ancho, C1NA Espacio libre interno
Artículo MI #09334920
No. Fabricante NN3040KC1NAP5
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
Precio8,528.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    48.943 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359132809
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1900 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359132809

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3040KC1NAP5 PRECISIÓN