Motion
NU2308EAT2X

NTN
NU2308EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 110 mm DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #09335205
No. Fabricante NU2308EAT2X
Precio289.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU2308EAT2X

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 110 mm DE, 40 mm de ancho
Artículo MI #09335205
No. Fabricante NU2308EAT2X
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
Precio289.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    2.336 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359997132
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359997132

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2308EAT2X COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron