Motion
NU306EAT2XC3

NTN
NU306EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 30 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #09335314
No. Fabricante NU306EAT2XC3
Precio195.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU306EAT2XC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 30 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #09335314
No. Fabricante NU306EAT2XC3
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
Precio195.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.784 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359980431
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359980431

Descripción general

Descripción del fabricante
NU306EAT2XC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron