Motion
NUP2208ET2

NTN
NUP2208ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335510
No. Fabricante NUP2208ET2
Precio524.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUP2208ET2

Cojinete cilíndrico de rodillos: anillo interior corto y separable con una costilla, placa lateral, anillo exterior con dos costillas
Artículo MI #09335510
No. Fabricante NUP2208ET2
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
Precio524.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.217 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359135022
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359135022

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2208ET2 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"