Motion
NUTR209

NTN
NUTR209

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho de rodillo de 32 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335637
No. Fabricante NUTR209
Precio386.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR209

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho de rodillo de 32 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335637
No. Fabricante NUTR209
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
Precio386.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1946.679 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009460
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009460

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR209 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO