Motion
NUTR309X

NTN
NUTR309X

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 100 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335646
No. Fabricante NUTR309X
Precio406.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR309X

Rodillo de horquilla plano y coronado - Diámetro del rodillo de 100 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 30 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335646
No. Fabricante NUTR309X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio406.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rodillo Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Ancho  
    30 mm
  • Peso
    3.086 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009651
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009651

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR309X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"