Motion
PCJ283416

NTN
PCJ283416

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335670
No. Fabricante PCJ283416
Precio45.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PCJ283416

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335670
No. Fabricante PCJ283416
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
Precio45.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PCJ283416 tiene un diámetro de orificio de 1.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 2.1250 pulgadas, un ancho total de 10.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.19 libras, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359155846
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lbf
  • UPC_NO
    4547359155846

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ283416 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"