Motion
PCJ323816

NTN
PCJ323816

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335672
No. Fabricante PCJ323816
Precio56.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PCJ323816

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335672
No. Fabricante PCJ323816
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
Precio56.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.207 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PCJ323816 tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.3750 pulgadas, un ancho total de 10.0000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.207 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de servicio pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359155877
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22900 lbf
  • UPC_NO
    4547359155877

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ323816 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"