Motion
PCJ404624

NTN
PCJ404624

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335675
No. Fabricante PCJ404624
Precio109.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PCJ404624

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335675
No. Fabricante PCJ404624
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
Precio109.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.368 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PCJ404624 tiene un diámetro de orificio de 2.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.8750 pulgadas, un ancho total de 1.5000 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.368 libras, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790542
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    42500 lbf
  • UPC_NO
    4547359790542

Descripción general

Descripción del fabricante
PCJ404624 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA