Motion
PK100X140X60X

NTN
PK100X140X60X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 100 mm, 55 mm OD
Artículo MI #09335682
No. Fabricante PK100X140X60X
Precio834.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK100X140X60X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 100 mm, 55 mm OD
Artículo MI #09335682
No. Fabricante PK100X140X60X
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
Precio834.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20.5 mm
  • Peso
    4.695 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK100X140X60X tiene un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 4.695 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria exigente.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156126
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359156126

Descripción general

Descripción del fabricante
PK100X140X60X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"