Motion
PK20X26X13.8X6

NTN
PK20X26X13.8X6

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335684
No. Fabricante PK20X26X13.8X6
Precio17.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK20X26X13.8X6

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335684
No. Fabricante PK20X26X13.8X6
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
Precio17.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    0.5433 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.031 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK20X26X13.8X6 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 0.5433 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.031 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156157
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 lbf
  • UPC_NO
    4547359156157

Descripción general

Descripción del fabricante
PK20X26X13.8X6 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"