Motion
PK22X30X14.7X2

NTN
PK22X30X14.7X2

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335686
No. Fabricante PK22X30X14.7X2
Price$25.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK22X30X14.7X2

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335686
No. Fabricante PK22X30X14.7X2
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
Price$25.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    30 mm
  • Overall Width  
    0.5787 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK22X30X14.7X2 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 0.5787 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.053 libras, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156188
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 lbf
  • UPC_NO
    4547359156188

Descripción general

Descripción del fabricante
PK22X30X14.7X2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo