Motion
PK30X38X17.8X1

NTN
PK30X38X17.8X1

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335688
No. Fabricante PK30X38X17.8X1
Precio33.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK30X38X17.8X1

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09335688
No. Fabricante PK30X38X17.8X1
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
Precio33.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    0.7008 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK30X38X17.8X1 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 0.7008 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.082 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359775594
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8450 lbf
  • UPC_NO
    4547359775594

Descripción general

Descripción del fabricante
PK30X38X17.8X1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"