Motion
PK30X38X26.3X

NTN
PK30X38X26.3X

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 30 mm
Artículo MI #09335689
No. Fabricante PK30X38X26.3X
Precio47.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK30X38X26.3X

Cojinete del rodillo de la aguja - Orificio de 30 mm
Artículo MI #09335689
No. Fabricante PK30X38X26.3X
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
Precio47.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    0.123 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK30X38X26.3X tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 52 mm y un peso de 0.123 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156256
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359156256

Descripción general

Descripción del fabricante
PK30X38X26.3X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"