Motion
PK34X42X19.8X2

NTN
PK34X42X19.8X2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 34 mm, 56 mm OD
Artículo MI #09335691
No. Fabricante PK34X42X19.8X2
Precio44.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK34X42X19.8X2

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 34 mm, 56 mm OD
Artículo MI #09335691
No. Fabricante PK34X42X19.8X2
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
Precio44.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    20.8 mm
  • Peso
    0.102 lb

Detalles

  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK34X42X19.8X2 tiene un diámetro de orificio de 34 mm, un diámetro exterior de 56 mm, un ancho total de 20.8 mm y un peso de 0.102 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359910490
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359910490

Descripción general

Descripción del fabricante
PK34X42X19.8X2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good