Motion
PK40X55X30X1

NTN
PK40X55X30X1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 53.975 mm OD
Artículo MI #09335696
No. Fabricante PK40X55X30X1
Precio57.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK40X55X30X1

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 53.975 mm OD
Artículo MI #09335696
No. Fabricante PK40X55X30X1
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
Precio57.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    38.1 mm
  • Peso
    0.363 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK40X55X30X1 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 2.1250 in, un ancho total de 38.1 mm y un peso de 0.363 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria especializada.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359910124
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359910124

Descripción general

Descripción del fabricante
PK40X55X30X1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good