Motion
PK40X56X20.8X4

NTN
PK40X56X20.8X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 65 mm OD
Artículo MI #09335698
No. Fabricante PK40X56X20.8X4
Precio61.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK40X56X20.8X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 65 mm OD
Artículo MI #09335698
No. Fabricante PK40X56X20.8X4
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
Precio61.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    27.4 mm
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    51000 N
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK40X56X20.8X4 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho total de 27.4 mm y un peso de 0.273 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253041580
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga estática
    57000 N
  • UPC_NO
    4550253041580

Descripción general

Descripción del fabricante
PK40X56X20.8X4 PIEZA AUTOMÁTICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"