Motion
PK41.2X57.2X29.8X

NTN
PK41.2X57.2X29.8X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 41.275 mm, 73 mm OD
Artículo MI #09335702
No. Fabricante PK41.2X57.2X29.8X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK41.2X57.2X29.8X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 41.275 mm, 73 mm OD
Artículo MI #09335702
No. Fabricante PK41.2X57.2X29.8X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    41.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • En general Ancho  
    29.8 mm
  • Peso
    0.389 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El PK41.2X57.2X29.8X El cojinete de rodillos de aguja tiene un diámetro de orificio de 41.2 mm, un diámetro exterior de 73 mm, un ancho total de 29.8 mm y un peso de 0.389 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359902907
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359902907

Descripción general

Descripción del fabricante
PK41.2X57.2X29.8X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"