Motion
PK45X57X37.8X

NTN
PK45X57X37.8X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 45 mm, 85 mm OD
Artículo MI #09335706
No. Fabricante PK45X57X37.8X
Precio99.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK45X57X37.8X

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 45 mm, 85 mm OD
Artículo MI #09335706
No. Fabricante PK45X57X37.8X
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
Precio99.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    31.7 mm
  • Peso
    0.378 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK45X57X37.8X tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 31.7 mm y un peso de 0.378 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359156454
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359156454

Descripción general

Descripción del fabricante
PK45X57X37.8X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"