Motion
PK65X85X31.7X3

NTN
PK65X85X31.7X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 165 mm OD
Artículo MI #09335717
No. Fabricante PK65X85X31.7X3
Precio331.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
PK65X85X31.7X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 65 mm, 165 mm OD
Artículo MI #09335717
No. Fabricante PK65X85X31.7X3
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
Precio331.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    0.811 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja PK65X85X31.7X3 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 48 mm y un peso de 0.811 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072812
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072812

Descripción general

Descripción del fabricante
PK65X85X31.7X3 PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"