Motion
QJ315

NTN
QJ315

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09335769
No. Fabricante QJ315
Precio1,739.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
QJ315

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #09335769
No. Fabricante QJ315
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
Precio1,739.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.792 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    QJ315 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359158182
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    66000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359158182

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ315 COJINETE DE BOLA