Motion
R12LLU/FG1

NTN
R12LLU/FG1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335776
No. Fabricante R12LLU/FG1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R12LLU/FG1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335776
No. Fabricante R12LLU/FG1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 in
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4375 pulg., 11.113 mm
  • Outside Diameter  
    1.6250 in
  • Overall Width  
    0.4375 in
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.143 lb

Details

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA R12LLU/FG1
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R12LLU/FG1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.7500in , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 1.6250in y ancho de 0.4375in para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    R12LLU/FG1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359906431
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 212 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    890 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359906431

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA R12LLU/FG1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo