Motion
R18LLUC3

NTN
R18LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335788
No. Fabricante R18LLUC3
Precio92.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R18LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.1250 in de DI, 2.1250 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335788
No. Fabricante R18LLUC3
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
Precio92.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg., 12.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R18LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R18LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.1250-inch orificios con sellos dobles y diámetro exterior de 2.1250-inch para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    R18LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359791624
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1860 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359791624

Descripción general

Descripción del fabricante
R18LLUC3 COJINETE DE BOLA