Motion
R3AEE

NTN
R3AEE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1875 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335794
No. Fabricante R3AEE
Precio89.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R3AEE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.1875 in de DI, 0.5000 in de DE, 0.1960 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09335794
No. Fabricante R3AEE
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
Precio89.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Radio de filete
    0.0120 pulg., 0.305 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1960 pulg., 4.978 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1960 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    R3AEE COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R3AEE es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.1875in , diseño recto, sellado doble, diámetro exterior de 0.5000in y ancho de 0.1960in para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    R3AEE
  • Número de Upc del fabricante
    4550253057123
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    295 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    110 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253057123

Descripción general

Descripción del fabricante
R3AEE COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"