Motion
R8LUZC2

NTN
R8LUZC2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09335800
No. Fabricante R8LUZC2
Price$47.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R8LUZC2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09335800
No. Fabricante R8LUZC2
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
Su precio$47.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Outside Diameter  
    1.1250 in
  • Overall Width  
    0.3125 in
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R8LUZC2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    El R8LUZC2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5-inch orificios con un diámetro exterior de 1.125-inch y un diseño abierto de 0.3125-inch de ancho para mayor flexibilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    R8LUZC2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359496970
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359496970

Descripción general

Descripción del fabricante
R8LUZC2 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo