Motion
R8Y

NTN
R8Y

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09335801
No. Fabricante R8Y
Precio34.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R8Y

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09335801
No. Fabricante R8Y
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
Precio34.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0160 pulg., 0.400 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg., 8.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    R8Y COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El R8Y es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 1.1250-inch para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    R8Y
  • Número de Upc del fabricante
    4547359983869
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359983869

Descripción general

Descripción del fabricante
R8Y COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos