Motion
RNA2204XLL

NTN
RNA2204XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 47 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 17.80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #09335845
No. Fabricante RNA2204XLL
Precio133.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA2204XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 47 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 17.80 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #09335845
No. Fabricante RNA2204XLL
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
Precio133.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    0.7008 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    17.80 mm
  • Peso
    0.342 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009811
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5150 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009811

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA2204XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos