Motion
RNA2206XLL

NTN
RNA2206XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 19.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335848
No. Fabricante RNA2206XLL
Precio141.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA2206XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 35 mm, ancho de rodillo de 19.80 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335848
No. Fabricante RNA2206XLL
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
Precio141.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.7795 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    19.80 mm
  • Peso
    0.626 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009859
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7750 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359009859

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA2206XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA