Motion
RNA4852

NTN
RNA4852

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335858
No. Fabricante RNA4852
Precio1,984.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4852

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335858
No. Fabricante RNA4852
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
Su precio$1,984.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    285 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    12.787 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171167
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    261000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4852 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA