Motion
RNA4856

NTN
RNA4856

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335859
No. Fabricante RNA4856
Precio3,985.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4856

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335859
No. Fabricante RNA4856
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
Precio3,985.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    305 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    350 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    20.503 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4856 cuenta con un diámetro interior de 305 mm, un diámetro exterior de 350 mm, un ancho total de 69 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para grandes sistemas de transmisión de potencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171174
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    292000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171174

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4856 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA