Motion
RNA4904RCT

NTN
RNA4904RCT

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335865
No. Fabricante RNA4904RCT
Precio39.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4904RCT

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335865
No. Fabricante RNA4904RCT
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
Precio39.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.163 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4904RCT tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.163 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359672343
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5750 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359672343

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4904RCT COJINETE DE RODILLO DE AGUJA