Motion
RNA4908LL

NTN
RNA4908LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #09335871
No. Fabricante RNA4908LL
Precio127.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4908LL

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Serie RNA49 , doble sellado
Artículo MI #09335871
No. Fabricante RNA4908LL
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
Precio127.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4908LL tiene un diámetro de orificio de 48 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 22 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.34 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria pesada.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171778
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171778

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4908LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA