Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro115 mm
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho40 mm
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Peso2.535 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Código de armonización8482.40.0000
- Número de Upc del fabricante4547359172157
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial28600 lbf
- Capacidad de carga estática radial58500 lbf
- Tipo de rodilloAguja