Motion
RNA4926

NTN
RNA4926

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335883
No. Fabricante RNA4926
Precio1,106.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4926

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335883
No. Fabricante RNA4926
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
Precio1,106.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.872 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172201
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    102000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4926 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA