Motion
RNA4930

NTN
RNA4930

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335885
No. Fabricante RNA4930
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4930

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335885
No. Fabricante RNA4930
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4930 cuenta con un diámetro de orificio de 170 mm, un diámetro exterior de 210 mm, un ancho general de 60 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172225
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    58500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172225

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4930 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo