Motion
RNA4934

NTN
RNA4934

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335887
No. Fabricante RNA4934
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4934

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335887
No. Fabricante RNA4934
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    7.099 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4934 cuenta con un diámetro interior de 190 mm, un diámetro exterior de 230 mm, un ancho total de 60 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial grande.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172249
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    155000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172249

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4934 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA