Motion
RNA4940

NTN
RNA4940

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335888
No. Fabricante RNA4940
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4940

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335888
No. Fabricante RNA4940
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    225 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    15.873 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4940 cuenta con un diámetro interior de 225 mm, un diámetro exterior de 280 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para accionamientos industriales a gran escala.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172270
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    114000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    265000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172270

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4940 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA