Motion
RNA4944

NTN
RNA4944

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335889
No. Fabricante RNA4944
Precio3,365.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4944

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335889
No. Fabricante RNA4944
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
Precio3,365.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    245 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    17.218 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4944 tiene un diámetro de orificio de 245 mm, un diámetro exterior de 300 mm, un ancho general de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para conjuntos giratorios de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172287
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    286000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172287

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4944 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA