Motion
RNA498

NTN
RNA498

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335890
No. Fabricante RNA498
Precio36.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA498

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA48, RNA49
Artículo MI #09335890
No. Fabricante RNA498
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
Precio36.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.0059 pulg., 0.150 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.029 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA498 cuenta con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 11 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos giratorios compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172393
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    965 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    890 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172393

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA498 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA