Motion
RNA5903

NTN
RNA5903

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335891
No. Fabricante RNA5903
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5903

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335891
No. Fabricante RNA5903
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
Su precio$70.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.077 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5903 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 18 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.077 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172478
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4900 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172478

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5903 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos