Motion
RNA5916

NTN
RNA5916

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335894
No. Fabricante RNA5916
Precio529.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5916

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335894
No. Fabricante RNA5916
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
Precio529.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.735 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5916 tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 40 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.735 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172706
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172706

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5916 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA