Motion
RNA5924

NTN
RNA5924

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335895
No. Fabricante RNA5924
Precio1,280.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5924

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #09335895
No. Fabricante RNA5924
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
Precio1,280.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    135 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.886 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5924 tiene un diámetro de orificio de 135 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 60 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 5.886 lb, lo que lo hace ideal para equipos pesados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172782
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    118000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172782

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5924 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA