Motion
RNA69/32R

NTN
RNA69/32R

Rodamiento de rodillos de aguja de doble hilera mecanizado, sin anillo interior - Serie RNA69.R
Artículo MI #09335897
No. Fabricante RNA69/32R
Precio146.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA69/32R

Rodamiento de rodillos de aguja de doble hilera mecanizado, sin anillo interior - Serie RNA69.R
Artículo MI #09335897
No. Fabricante RNA69/32R
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
Su precio$146.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.357 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA69/32R tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 36 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.357 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172867
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359172867

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA69/32R COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos