Motion
RNA6909

NTN
RNA6909

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 52 mm, 105 mm OD
Artículo MI #09335902
No. Fabricante RNA6909
Precio180.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA6909

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 52 mm, 105 mm OD
Artículo MI #09335902
No. Fabricante RNA6909
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
Precio180.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Peso
    0.749 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA6909 tiene un diámetro de orificio de 52 mm, un diámetro exterior de 68 mm y un ancho total de 40 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para conjuntos de transmisión industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359173123
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359173123

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6909 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA