Motion
RNAB2/8X

NTN
RNAB2/8X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15 mm, abierto
Artículo MI #09335912
No. Fabricante RNAB2/8X
Precio43.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNAB2/8X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho de rodillo de 15 mm, abierto
Artículo MI #09335912
No. Fabricante RNAB2/8X
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
Precio43.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    0.3858 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    15 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4547359169690
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359169690

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAB2/8X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA