Motion
RNAB205X

NTN
RNAB205X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335915
No. Fabricante RNAB205X
Precio41.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNAB205X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 15.80 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #09335915
No. Fabricante RNAB205X
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
Precio41.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    0.6220 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    15.80 mm
  • Peso
    0.331 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359169812
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4547359169812

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAB205X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA