Motion
RNU1245C2NAP5

NTN
RNU1245C2NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 28 mm Ancho, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #09335921
No. Fabricante RNU1245C2NAP5
Precio2,753.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNU1245C2NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 28 mm Ancho, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #09335921
No. Fabricante RNU1245C2NAP5
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
Precio2,753.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    1.213 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C2
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359173611
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359173611

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU1245C2NAP5 PRECISIÓN