Motion
RNU2238

NTN
RNU2238

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 109.692 mm de diámetro interno, 160.000 mm de diámetro externo, 83.820 mm de ancho
Artículo MI #09335922
No. Fabricante RNU2238
Precio1,687.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNU2238

Cojinete cilíndrico de rodillos - Redondo, 109.692 mm de diámetro interno, 160.000 mm de diámetro externo, 83.820 mm de ancho
Artículo MI #09335922
No. Fabricante RNU2238
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
Precio1,687.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.3186 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    83.8 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    6.878 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, latón mecanizado, sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359173659
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359173659

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU2238 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO